Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MF55SSF/MF0204(430KOHM1%50ppm), Widerstand 0,4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-711940
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  MF55SSF/MF0204(430KOHM1%50ppm)
EAN:  k.A.
Metallfilm auf Trägermaterial aus wärmeleitfähigem Keramik,Hersteller: MF0204 Yageo, MF55ss ASJ,, Wir liefern ASJ, Yageo, Vishay oder gleichwertigen Ersatztyp,, Widerstand: 430 kOhm
Weitere Informationen:
Widerstand:
430 kOhm
... > SMD- und Schichtwiderstände > Metallschichtwiderstände axiale > Metallfilm-Widerstände 1% 0204,
Weitere Suchbegriffe: MF0204, MF55ss, Metallfilm-Widerstände, Widerstände, Metallfilm-Widerstände
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
10
€ 5,25*
€ 0,0707*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,71*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG