Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LT1787HS8#PBF, Current Sense Verstärker SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-668408
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1787HS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Current Sensor
Stromsensor IC
Überspannungsableiter
Bezeichnung: Current Sense Verstärker, Ausführung: 1x, Ausgangsstrom: 50 µA, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Betriebstemperatur max.: +125 °C, Betriebstemperatur min.: -40 °C, Gehäuse: SO-8, Input Offset Spannung: ±75 µV, Versorgungsspannung max.: 60 V
Weitere Informationen:
Höhe:
2 MMT
Breite:
5 MMT
Tiefe:
6 MMT
Ursprungsland:
USA
Zolltarifnummer:
85423990
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsschutz, Current Sense Verstärker, Verstärker, Current Sense
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,30*
€ 5,87*
Lager 115
€ 5,25*
ab € 5,19*
€ 6,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG