Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

24AA025E48T-I/OT, EEPROM IC 256x8 Bit SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-667943
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA025E48T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Bezeichnung: EEPROM, Bustyp: I²C, Gehäuse: SOT-23, Organisation: 256 x 8 Bit, Versorgungsspannung: 1.7...5.5 V, Versorgungsspannung max.: 5.5 V, Versorgungsspannung min.: 1.7 V, Versorgungsstrom: 1 mA
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 KGM
Höhe:
2 MMT
Breite:
4 MMT
Tiefe:
8 MMT
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Ursprungsland:
T
Zolltarifnummer:
85423190
Weitere Suchbegriffe: Speicher-ICs
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 0,27*
€ 0,35*
€ 7,95*
ab € 0,23856*
€ 0,49656*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG