Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LF XTAL003003, Quarz32.768kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-666975
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LF XTAL003003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz
Bezeichnung: Quarz, Baugrösse: 10.4 x 4 x 3.4 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Betriebstemperatur max.: +85 °C, Betriebstemperatur min.: -40 °C, Breite: 4 mm, Frequenz: 32.768 kHz, Frequenztoleranz: ±20 ppm, Höhe: 3.4 mm, Lastkapazität: 12.5 pF, Läng
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,001 KGM
Höhe:
3 MMT
Breite:
4 MMT
Tiefe:
9 MMT
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Ursprungsland:
GB
Zolltarifnummer:
85416000
Weitere Suchbegriffe: Quarze, 2442018
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 0,86*
€ 1,16*
8 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 1,79*
8 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 0,45*
€ 1,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG