Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

LAN-Übertrager THD, J0026D21B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-662422
Hersteller:
     Pulse Engineering
Herst.-Nr.:
     J0026D21B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
Bezeichnung: LAN-Übertrager THD
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,007 KGM
Nettogewicht:
0,007 KGM
Zolltarifnummer:
85044090
Höhe:
20 MMT
Breite:
20 MMT
Tiefe:
22 MMT
Weitere Suchbegriffe: Übertrager SMD, SMD-Transformatoren, LAN-Übertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG