Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EA DIP128J-6N5LW, LCD-Grafikdisplay 128x64 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-661468
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DIP128J-6N5LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Bezeichnung: LCD-Grafikdisplay, Auflösung: 128 x 64 Pixel, Auflösung horizontal: 128 Pixel, Auflösung vertikal: 64 Pixel, Backlight-Art: LED, Backlight-Farbe: weiss, Bauform: Kompaktmodul, Breite Modulmass: 75 mm, Breite Sichtfenster: 61 mm, Darstellung:
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,06 KGM
Höhe:
25 MMT
Breite:
60 MMT
Tiefe:
90 MMT
Bruttogewicht:
0,06 KGM
Ursprungsland:
RC
Zolltarifnummer:
85312095
Weitere Suchbegriffe: Grafik-LCD-Anzeigen, Anzeigen, Grafik-LCD-, LCD-Anzeigen, Grafik-, Displays, Grafik-LCD-, Grafikdisplays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
EA B254-12
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG