Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DLG2416(5,03MM5X7), Dotmatrix LED-Anzeige grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-661302
Hersteller:  Osram
Herst.-Nr.:  DLG2416(5,03MM5X7)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS, Mit integriertem Zeilengenerator, Speicher und Treiber für parallele Dateneingabe,In X-Y-Richtung aneinanderreihbar, wobei jede Stelle separat adressiert werden kann (asynchron),Intensität regelbar,128 ASCII-Zeichen für Englisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Dänisch und Norwegisch,Lichtfarbe: grün , lambdapeak: 565 nm, Ziffernhöhe: 5,03 mm
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
grün
lambdapeak:
565 nm
Ziffernhöhe:
5,03 mm
... > LED-Anzeigen > LED-Punktmatrixanzeigen, intelligent > Punktmatrix-Anzeigen mit 128-ASCII-Zeichen, DLO
Weitere Suchbegriffe: DLO 2416, Punktmatrix-Anzeigen mit, Anzeigen, mit Logik, Displays mit Logik, Osram Semiconductors, DLG 2416
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 26,83*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG