Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PSA08-11YWA(20MM), Alphanum. LED-Anzeige gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-661284
Hersteller:  Kingbright
Herst.-Nr.:  PSA08-11YWA(20MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Kingbright Electronic, Alphanum. LED-Anzeige gelb, PSA08-11YWA(20MM): Gemeinsame Anode , Lichtfarbe: gelb , lambdapeak nm: 590 , IV (typ) µcd: 3000 , Grundmaterial: GaAsP/GaP
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Gemeinsame Anode
Lichtfarbe:
gelb
lambdapeak nm:
590
IV (typ) µcd:
3000
Grundmaterial:
GaAsP/GaP
... > LED-Anzeigen > 7-Segment-LED-Anzeigen > LED 16-Segmentanzeigen, 20 mm, PSA08-11EWA...
Weitere Suchbegriffe: PSA08-11EWA..., LED 16-Segmentanzeigen, 20 mm, Alphanumerische LED-Anzeigen, Displays, alphanumerisch, Anzeigen, alphanumerisch, LED-Anzeigen, alphanumerisch, Kingbright, PSA08-11YWA
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1,52*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG