Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CC56-12SRWA(14MM), 7-Segment LED-Anzeige hyperrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-661271
Hersteller:  Kingbright
Herst.-Nr.:  CC56-12SRWA(14MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Kingbright Electronic, 7-Segment LED-Anzeige hyperrot, CC56-12SRWA(14MM): Gemeinsame Kathode , Lichtfarbe: hyperrot , lambdapeak nm: 660 , IV (typ) µcd: 24000 , Grundmaterial: GaAlAs
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Gemeinsame Kathode
Lichtfarbe:
hyperrot
lambdapeak nm:
660
IV (typ) µcd:
24000
Grundmaterial:
GaAlAs
... > LED-Anzeigen > 7-Segment-LED-Anzeigen > LED 7-Segmentanzeigen, 14 mm, vierstellig,
Weitere Suchbegriffe: CA56-12EWA..., LED 7-Segmentanzeigen, 14, 7-Segment-Anzeigen, Displays, 7-Segment, Anzeigen, 7-Segment, LED-Anzeigen, 7-Segment, Kingbright, CC56-12SRWA
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 2,60*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG