Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LSC70-21474EC(181MM), 7-Segment LED-Anzeige superrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-661249
Hersteller:  Kingbright
Herst.-Nr.:  LSC70-21474EC(181MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Kingbright Electronic, 7-Segment LED-Anzeige superrot, LSC70-21474EC(181MM): Gemeinsame Kathode , Lichtfarbe: superrot , lambdapeak nm: 625 , IV (typ) µcd: 80000 , Grundmaterial: GaAsP/GaP
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Gemeinsame Kathode
Lichtfarbe:
superrot
lambdapeak nm:
625
IV (typ) µcd:
80000
Grundmaterial:
GaAsP/GaP
... > LED-Anzeigen > 7-Segment-LED-Anzeigen > LED 7-Segmentanzeigen, 181 mm, LSA70-...
Weitere Suchbegriffe: LSA70-..., LED 7-Segmentanzeigen, 181 mm, 7-Segment-Anzeigen, LED, Displays, 7-Segment, Anzeigen, 7-Segment, LED-Anzeigen, 7-Segment, Kingbright, LSC70-21474EC
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 66,84*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG