Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SA10-21YWA(25MM), 7-Segment LED-Anzeige gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-661220
Hersteller:  Kingbright
Herst.-Nr.:  SA10-21YWA(25MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Kingbright Electronic, 7-Segment LED-Anzeige gelb, SA10-21YWA(25MM): Gemeinsame Anode , Lichtfarbe: gelb , lambdapeak nm: 590 , IV (typ) µcd: 10500 , Grundmaterial: GaAsP/GaP
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Gemeinsame Anode
Lichtfarbe:
gelb
lambdapeak nm:
590
IV (typ) µcd:
10500
Grundmaterial:
GaAsP/GaP
... > LED-Anzeigen > 7-Segment-LED-Anzeigen > LED 7-Segmentanzeigen, 25 mm, SA10-21EWA...
Weitere Suchbegriffe: SA10-21EWA..., LED 7-Segmentanzeigen, 25 mm, 7-Segment-Anzeigen, LED, Displays, 7-Segment, Anzeigen, 7-Segment, LED-Anzeigen, 7-Segment, Kingbright, SA10-21YWA
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1,56*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG