Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SA08-11YWA(20MM), 7-Segment LED-Anzeige gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-661212
Hersteller:  Kingbright
Herst.-Nr.:  SA08-11YWA(20MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Kingbright Electronic, 7-Segment LED-Anzeige gelb, SA08-11YWA(20MM): Gemeinsame Anode , Lichtfarbe: gelb , lambdapeak: 590 nm, IV (typ): 4700 µcd, Grundmaterial: GaAsP/GaP
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Gemeinsame Anode
Lichtfarbe:
gelb
lambdapeak:
590 nm
IV (typ):
4700 µcd
Grundmaterial:
GaAsP/GaP
... > LED-Anzeigen > 7-Segment-LED-Anzeigen > LED 7-Segmentanzeigen, 20 mm, SA08-11EWA...
Weitere Suchbegriffe: SA08-11EWA..., LED 7-Segmentanzeigen, 20 mm, 7-Segment-Anzeigen, LED, Displays, 7-Segment, Anzeigen, 7-Segment, LED-Anzeigen, 7-Segment, Kingbright, SA08-11YWA
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,92*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG