Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SA08-11GWA(20MM), 7-Segment LED-Anzeige grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-661210
Hersteller:  Kingbright
Herst.-Nr.:  SA08-11GWA(20MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Kingbright Electronic, 7-Segment LED-Anzeige grün, SA08-11GWA(20MM): Gemeinsame Anode , Lichtfarbe: grün , lambdapeak: 565 nm, IV (typ): 10500 µcd, Grundmaterial: GaP
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Gemeinsame Anode
Lichtfarbe:
grün
lambdapeak:
565 nm
IV (typ):
10500 µcd
Grundmaterial:
GaP
... > LED-Anzeigen > 7-Segment-LED-Anzeigen > LED 7-Segmentanzeigen, 20 mm, SA08-11EWA...
Weitere Suchbegriffe: SA08-11EWA..., LED 7-Segmentanzeigen, 20 mm, 7-Segment-Anzeigen, LED, Displays, 7-Segment, Anzeigen, 7-Segment, LED-Anzeigen, 7-Segment, Kingbright, SA08-11GWA
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 0,88*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG