Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HDSP-A103(7MM), 7-Segment LED-Anzeige rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-661165
Hersteller:  Avago
Herst.-Nr.:  HDSP-A103(7MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Avago Technologies GmbH, 7-Segment LED-Anzeige rot, HDSP-A103(7MM): Niedrigstrom-Typen , Lichtfarbe: rot , lambdapeak nm: 635 , IV (typ) (typ.), µcd: 600 , Bei Durchlassstrom @IF, mA: 1 , Anzahl Digits: 1 , Ziffernhöhe mm: 7,62 , Dezimalpunkt: rechts , Polarität: C.C.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Niedrigstrom-Typen
Lichtfarbe:
rot
lambdapeak nm:
635
IV (typ) (typ.), µcd:
600
Bei Durchlassstrom @IF, mA:
1
Anzahl Digits:
1
Ziffernhöhe mm:
7,62
Dezimalpunkt:
rechts
Polarität:
C.C.
... > LED-Anzeigen > 7-Segment-LED-Anzeigen > LED 7-Segmentanzeigen, 7 mm, HDSP A10...
Weitere Suchbegriffe: HDSP A10..., LED 7-Segmentanzeigen, 7 mm, 7-Segment-Anzeigen, LED, Displays, 7-Segment, Anzeigen, 7-Segment, LED-Anzeigen, 7-Segment, HDSP A103
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 2,26*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG