Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DLR3416(4X5X7), Dotmatrix LED-Anzeige orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-660768
Hersteller:  Osram
Herst.-Nr.:  DLR3416(4X5X7)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS, 5 x 7 Punktmatrix,Weitwinkelanzeige ±50°,Mit Speicher, Zeichengenerator, Multiplexer und LED-Treiber,Beschreibung: LED-Anzeige , Lichtfarbe: rot , lambdapeak: 660 nm, Symbolhöhe: 6,9 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung:
LED-Anzeige
Lichtfarbe:
rot
lambdapeak:
660 nm
Symbolhöhe:
6,9 mm
... > LED-Anzeigen > LED-Punktmatrixanzeigen, intelligent > Alphanumerische Anzeigen mit Logik, 4 Digits
Weitere Suchbegriffe: 4 Digits, Alphanumerische Anzeigen mit, Anzeigen, mit Logik, Displays mit Logik, Osram Semiconductors, DLR 3416
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 24,38*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG