Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

24AA512-I/SM, EEPROM IC 64 kx8 Bit TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-660438
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA512-I/SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Bezeichnung: EEPROM, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Betriebstemperatur max.: +85 °C, Betriebstemperatur min.: -40 °C, Bustyp: I²C, Gehäuse: TSSOP-8, Organisation: 64 k x 8 Bit, Speichergrösse: 512 kbit, Standbystrom: 0.1 µA, Taktfrequenz max.: 100 kHz/
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,002 KGM
Höhe:
1 MMT
Breite:
5 MMT
Tiefe:
8 MMT
Bruttogewicht:
0,002 KGM
Ursprungsland:
T
Zolltarifnummer:
85423261
Weitere Suchbegriffe: Speicher-ICs, 1331301, 6879149
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG