Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HDSP-816G(20MM), 7-Segment LED-Anzeige grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-660033
Hersteller:  Avago
Herst.-Nr.:  HDSP-816G(20MM)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Avago Technologies GmbH, Graues Gehäuse,Lichtfarbe: grün , lambdapeak: 566 nm, IV @ 20 mA: 3300 µcd, Polarität: C.C.
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
grün
lambdapeak:
566 nm
IV @ 20 mA:
3300 µcd
Polarität:
C.C.
... > LED-Anzeigen > 7-Segment-LED-Anzeigen > LED 7-Segmentanzeigen, 20 mm, HDSP
Weitere Suchbegriffe: HDSP, LED 7-Segmentanzeigen, 20 mm, 7-Segment-Anzeigen, LED, Displays, 7-Segment, Anzeigen, 7-Segment, LED-Anzeigen, 7-Segment, Avago, HDSP-816G
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1,59*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG