Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Isolierbuchse M6, MNI1/4-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-650756
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MNI1/4-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
richco isolierbuchse
isolierbuchsen
Bezeichnung: Isolierbuchse, Farbe: transparent, Für Schraube: M6, Isolierkörpermaterial: Nylon 6/6 RMS-48, ø B: 7.9 mm, ø C: 13.0 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,0002 KGM
Nettogewicht:
0,0002 KGM
Zolltarifnummer:
85389099
Höhe:
2 MMT
Breite:
12 MMT
Tiefe:
12 MMT
Weitere Suchbegriffe: MNI1/4-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG