Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Präz.-IC-Sockel/DIL 6, 110-87-306-41-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-650553
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-87-306-41-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 6-polig
Bezeichnung: Präz.-IC-Sockel, DIL, Betriebstemperatur: -55...+125 °C, Bauform: offen, Innenkontaktmaterial: BeCu, Innenkontaktoberfläche: Flashgold, Isolierkörpermaterial: Polyester glasfaserverstärkt (UL 94 V-0), Kontaktkörpermaterial: Messing, Oberfläche der Kontakthülse: CuZn36P63, Rastermass: 2.54 mm, Bauhöhe: 4.2 mm, Pole: 6, Reihenabstand: 7.62 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,0005 KGM
Nettogewicht:
0,0005 KGM
Zolltarifnummer:
85366930
Höhe:
7 MMT
Breite:
7 MMT
Tiefe:
10 MMT
Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, IC-Fassungen, Sockel, IC-, Fassungen, IC-, 7020657
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG