Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Musterplatine, FHS 40-P - KIT 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-644642
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     FHS 40-P - KIT 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strom-Sensoren
Sensoren, Strom-
Bezeichnung: Musterplatine, Stromempfindlichkeit: 67 mV/A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,036 KGM
Nettogewicht:
0,036 KGM
Zolltarifnummer:
90303900
Höhe:
10 MMT
Breite:
30 MMT
Tiefe:
60 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG