Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Kaskadierbares Evaluationsboard NQ6D, IC-NQ EVAL NQ6D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-642143
Hersteller:
     iC-Haus
Herst.-Nr.:
     IC-NQ EVAL NQ6D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Bezeichnung: Kaskadierbares Evaluationsboard NQ6D
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,169 KGM
Nettogewicht:
0,169 KGM
Zolltarifnummer:
85423190
Höhe:
55 MMT
Breite:
165 MMT
Tiefe:
230 MMT
Weitere Suchbegriffe: Sinus/Digital-Wandler, Wandler, Sinus/Digital-, Konverter, Sinus/Digital-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG