Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Laserdiode 650 nm 5mW TO5.6mm, ADL-65055TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-632502
Hersteller:
     Arima Lasers
Herst.-Nr.:
     ADL-65055TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 5mw
laserdiode
Bezeichnung: Laserdiode, Betriebstemperatur: -10...+50 °C, Versorgungsspannung: 2.2...2.5 V, Versorgungsstrom: 25 mA, Gehäuse: TO-Gehäuse mit Glasfenster, ø 5.6 mm, Betriebsart: CW (continuous wave), Lichtfarbe: rot, Peak-Wellenlänge: 650 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,005 KGM
Nettogewicht:
0,005 KGM
Zolltarifnummer:
85414010
Höhe:
5 MMT
Breite:
6 MMT
Tiefe:
12 MMT
Weitere Suchbegriffe: Laserdioden, Dioden, Laser-, 1272658
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phillips
CAX 100
ab € 3,92*
Zubehör
Phillips
CAY 033
ab € 4,69*
Zubehör
Phillips
CAY 046
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG