Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

LED-Einbauleuchte kaltweiss, 62514215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-632159
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     62514215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchte LED
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED-Einbauleuchten
Bezeichnung: LED-Einbauleuchte, Betriebstemperatur: -20...+35 °C, Gehäusefarbe: schwarz, Lichtfarbe: kaltweiss, Material: Aluminium, schwarz, Schutzart: IP 20, Farbwiedergabeindex: 75, Leistung: 2.3 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,06 KGM
Nettogewicht:
0,06 KGM
Zolltarifnummer:
94054099
Höhe:
50 MMT
Breite:
65 MMT
Tiefe:
65 MMT
Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten, LED-, Vitrinenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
62519901
ab € 3,58*
Zubehör
Lumotech
L05020
ab € 16,78*
Zubehör
Barthelme
62515313
ab € 6,33*
Zubehör
Barthelme
62519902
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG