Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CQY 37N, IR LED 950 nm 2.4mm Tó


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-631721
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CQY 37N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
LED Bedrahtet
Bezeichnung: IR LED, Abstrahlwinkel: 24 °, Durchlassspannung: 1.3 V, Durchlassstrom: 100 mA, Gehäuse: 2.4 mm (T¾), Lichtfarbe: infrarot, Peak-Wellenlänge: 950 nm, Strahlstärke: 5 mW/sr, Strahlstärke max.: 5 mW/sr, Technologie: GaAs
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0001 KGM
Höhe:
3 MMT
Breite:
4 MMT
Tiefe:
4 MMT
Bruttogewicht:
0,0001 KGM
Ursprungsland:
RP
Zolltarifnummer:
85414010
Weitere Suchbegriffe: infrarot-diode vishay, led bedrahtet infrarot, IR LEDs, IR Leuchtdioden, LED, IR-, Leuchtdioden, IR-, Infrarot-LEDs, 7082680
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 7,95*
ab € 0,22386*
€ 0,41755*
Lager 115
1
€ 5,50*
ab € 0,35*
€ 0,42*
12 Tage
k.A.
20
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,54*
12 Tage
k.A.
20
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG