Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

U116032, Fotowiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-631615
Hersteller:  Perkin Elmer
Herst.-Nr.:  U116032
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
PerkinElmer, Lichtabhängige Widerstände,Unabhängig von der Stromrichtung,Grosser Anwendungsbereich (Photo, Automotive, Entertainment),: Ptot gleich 50 mW , R10Ix: 100...320 kOhm, R100Ix: 40,0 kOhm, Rdark, 1sec: 1,0 MOhm, Rdark, 5sec: 3,0 MOhm, lambdapeak: 550 nm, VF,max: 400 V
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Ptot gleich 50 mW
R10Ix:
100...320 kOhm
R100Ix:
40,0 kOhm
Rdark, 1sec:
1,0 MOhm
Rdark, 5sec:
3,0 MOhm
lambdapeak:
550 nm
VF,max:
400 V
... > Optische Sensoren / Solarzellen > Fotowiderstände > Fotowiderstände (LDR), LDR
Weitere Suchbegriffe: LDR, Fotowiderstände (LDR), Fotowiderstände, LDR, Widerstände, Foto-, PerkinElmer, U 1160 32 gleich ORP 60/61E
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,51*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG