Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

IR Empfänger, SFH 5110-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-631573
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 5110-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
osram ir-empfänger
ir empfänger
Bezeichnung: IR Empfänger, Gehäuse: 6 x 6 x 5 mm, Trägerfrequenz: 38 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,0003 KGM
Nettogewicht:
0,0003 KGM
Zolltarifnummer:
85414010
Höhe:
5 MMT
Breite:
6 MMT
Tiefe:
31 MMT
Weitere Suchbegriffe: IR Empfänger, 6548930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG