Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PICCOLO/12V/150W, Sinus-Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-631163
Hersteller:  ASP
Herst.-Nr.:  PICCOLO/12V/150W
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
ASP, Schutz gegen Kurzschluss und Überlast,Kurzzeitig überlastfähig,Kaltgerätestecker im Lieferumfang enthalten,Uin: 10,5...16 VDC, P: 150 W, Gewicht: 1,8 kg
Weitere Informationen:
Uin:
10,5...16 VDC
P:
150 W
Gewicht:
1,8 kg
... > Solartechnik > Wechselrichter > Sinuswechselrichter, Piccolo
Weitere Suchbegriffe: Piccolo, Sinuswechselrichter, Sinuswechselrichter, Solar-Wechselrichter, ASP, Piccolo 12
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 175,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG