Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EL-SET3060GN+3V(30x60MM), EL-Leuchtflächenset grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-630706
Hersteller:  EL Technik
Herst.-Nr.:  EL-SET3060GN+3V(30x60MM)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtflächenset
EL TECHNIK, Leuchtflächensets mit Inverter (3 V, 150 mA) für Leuchtflächen von 10...80 cm²,Inverter mit Batteriefach für 2 x LR6 und Buchse für externen 3 VDC-Netzbetrieb,Rote und grüne Leuchtflächen erhalten Lichtfarbe durch aufgebrachten Frontdruck,Lichtfarbe: grün
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
grün
... > Elektrolumineszenz-Leuchtsysteme > EL-Leuchtflächen > EL-Leuchtflächensets, 30 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: 30 x 60 mm, EL-Leuchtflächensets, EL-Leuchtflächen, Leuchtflächen, EL Technik, EL-SET3060GN+3V
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 25,40*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG