Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Thyristor-Mod. SEMIPACK 1 1200 V, SKKT106/12E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-621517
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT106/12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor semikron
Bezeichnung: Thyristor-Mod., Configuration: Dual, Series, Gehäusetyp: SEMIPACK 1, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,1 KGM
Nettogewicht:
0,1 KGM
Zolltarifnummer:
85359000
Höhe:
20 MMT
Breite:
30 MMT
Tiefe:
93 MMT
Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Module, Module, Thyristor-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG