Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Thyristor-Dioden-Modul SEMIPACK 1 1200 V, SKKH92/12E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-620825
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKH92/12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brücken und Module
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Modul
Bezeichnung: Thyristor-Dioden-Modul, Anschluss: 3 x M5 x 10, Befestigung: 2 x M5, Gehäusetyp: SEMIPACK 1, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,095 KGM
Nettogewicht:
0,095 KGM
Zolltarifnummer:
85365080
Höhe:
21 MMT
Breite:
30 MMT
Tiefe:
94 MMT
Weitere Suchbegriffe: thyristor semikron, brücken und module, Thyristor-Dioden-Module, Module, Thyristor-Dioden-, 2144269
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 35,72*
€ 48,40*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 31,67*
€ 50,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG