Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Thyristor TO-92 30V 0.8 A, 2N5060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-620100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2N5060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Bezeichnung: Thyristor, Gehäusetyp: TO-92, Durchlassstrom: 0.8 A, Periodische Spitzenspannung: 30 V, Spannungssteilheit: 30 V/µs, Zündspannung: 0.8 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,0003 KGM
Nettogewicht:
0,0003 KGM
Zolltarifnummer:
85413000
Höhe:
6 MMT
Breite:
6 MMT
Tiefe:
19 MMT
Weitere Suchbegriffe: Thyristoren, SCRs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG