Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Thyristor-Mod. SEMIPACK 1 1400 V, SKKT27/14E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-620034
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT27/14E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Brücken und Module
Thyristor
Thyristor-Modul
Bezeichnung: Thyristor-Mod., Configuration: Dual, Series, Gehäusetyp: SEMIPACK 1, Spannungssteilheit: 1000 V/µs, Spitzensperrspannung: 1400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,0925 KGM
Nettogewicht:
0,0925 KGM
Zolltarifnummer:
85359000
Höhe:
20 MMT
Breite:
30 MMT
Tiefe:
92 MMT
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, Überspannungsschutz, thyristor semikron, Thyristor-Module, Module, Thyristor-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG