Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2N3375(TO60,NPN), HF-Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikel-Nr.:  115-612373
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  2N3375(TO60,NPN)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
HF-Transistor, 2N3375(TO60,NPN)VCE: 40 V, IC: 1,5 A, fT: 500 MHz, Pout: 11,6 W, Gehäuse: TO-60_UNF
Weitere Informationen:
VCE:
40 V
IC:
1,5 A
fT:
500 MHz
Pout:
11,6 W
Gehäuse:
TO-60_UNF
... > Transistoren > HF-Transistoren > HF-Transistoren, 2 N... / B...
Weitere Suchbegriffe: 2 N... / B..., HF-Transistoren, Transistoren, HF-, Leistung, HF-Transistoren, 2N 3375
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 56,34*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG