Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NTE6410(TO92), Transistor, UJT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikel-Nr.:  115-610214
Hersteller:  NTE Electronics
Herst.-Nr.:  NTE6410(TO92)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
NTE Electronics Inc., Transistor, UJT, NTE6410(TO92)IF: 1,5 A, VF: 30 V, Ptot: 0,3 W, Gehäuse: TO-92
Weitere Informationen:
IF:
1,5 A
VF:
30 V
Ptot:
0,3 W
Gehäuse:
TO-92
... > Transistoren > Kleinleistungs-FETs > Unijunction-Transistoren (UJT), NTE...
Weitere Suchbegriffe: NTE..., Unijunction-Transistoren (UJT), Unijunction-Transistoren, UJTs, NTE Electronics, NTE 6410
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 5,06*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG