Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Thyristor TO-92 200V 0.8 A, 2N5064G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-605457
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     2N5064G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Bezeichnung: Thyristor, Gehäusetyp: TO-92, Durchlassstrom: 0.8 A, Periodische Spitzenspannung: 200 V, Spannungssteilheit: 30 V/µs, Zündspannung: 0.8 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,001 KGM
Nettogewicht:
0,001 KGM
Zolltarifnummer:
85413000
Höhe:
3 MMT
Breite:
3 MMT
Tiefe:
20 MMT
Weitere Suchbegriffe: Thyristoren, SCRs, 9556540, 5449949
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,11*
€ 0,12*
5
€ 5,95*
ab € 0,06139*
€ 0,27175*
Lager 115
1
€ 3,50*
ab € 0,25*
€ 0,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG