Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SKCH28/08(SEMIPONT1), Brückengleichrichter,steuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-602068
Hersteller:  Semikron
Herst.-Nr.:  SKCH28/08(SEMIPONT1)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Semikron GmbH, Halbgesteuerte Brückengleichrichter,Robuste Kunststoffgehäuse mit Metallboden,, Schrauben separat bestellen, siehe Kapitel 44,, VRRM: 800 V, IF @ 85 °C: 30 A, SEMIPONT: 1
Weitere Informationen:
VRRM:
800 V
IF @ 85 °C:
30 A
SEMIPONT:
1
... > Brücken und Module > Leistungsbrücken > Steuerbare Brückengleichrichter, SEMIPONT,
Weitere Suchbegriffe: SKCH..., Steuerbare, Gleichrichterbrücken, Semikron, SKCH 28/08
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 31,88*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG