Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Brücke 1200V G 35, SKB72/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-601435
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKB72/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Bezeichnung: Brücke, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Anschluss: 4 x M5 x 12 mm, Befestigung: 2 x M5 x 18 mm, Gehäusetyp: G 35, Eingangswechselspannung max.: 380 V, Spitzendurchlassstossstrom: 750 A, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,181 KGM
Nettogewicht:
0,181 KGM
Zolltarifnummer:
85044082
Höhe:
37 MMT
Breite:
43 MMT
Tiefe:
72 MMT
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter, 1761334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG