Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WBL230VACROT, Blitzleuchte rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-560710
Hersteller:  Pfannenberg
Herst.-Nr.:  WBL230VACROT
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Pfannenberg GmbH, Der Klassiker unter den Blitzleuchten,Universelle Einsatzmöglichkeiten,Geschützt im stabilen Metallgehäuse,Lebensdauer der Blitzröhre nach 8 Millionen Blitzen noch 70% Lichtemission,Für Industrieanforderungen,Spannung: 230 VAC , Strom: 55 mA , Farbe: rot
Weitere Informationen:
Spannung:
230 VAC
Strom:
55 mA
Farbe:
rot
... > Optische Signalgeber > Warn- / Blitzleuchten > Blitzleuchten, WBS, WBL
Weitere Suchbegriffe: WBS, WBL, Blitzleuchten, Signalgeber, optisch, Blitzleuchten, Pfannenberg, WBL 230 V AC ROT
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 153,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG