Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

B/SE108-2ACRED(98-260VAC), Sirene rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-560689
Hersteller:  Digisound
Herst.-Nr.:  B/SE108-2ACRED(98-260VAC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
DIGISOUND-Electronic GmbH, VDS-Zulassung G200088,8 Konstant- und Sweeptöne über DIL-Schalter einstellbar,2 unterschiedliche Töne ansteuerbar,Hohe Schutzart mit hohem Unterteil,: Warntonsirenen , Farbe: rot , Spannung: 98...260 VAC
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Warntonsirenen
Farbe:
rot
Spannung:
98...260 VAC
... > Akustische Signalgeber > Signalhupen und Sirenen für Wandmontage > Multifunktions-Warnton-Sirenen, B/SE 108-2
Weitere Suchbegriffe: B/SE 108-2, Multifunktions-Warnton-Sirenen, Signalgeber, akustisch, Sirenen, Warntonsirenen, Digisound
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 40,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG