Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

10900075(24VDC,80DBA/1M), Einbausummer mit Dauerton


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-560627
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  10900075(24VDC,80DBA/1M)
EAN:  k.A.
WERMA-Signaltechnik GmbH + Co, Signalgeber für das 22,5 mm Befehls- und Meldegeräteprogramm,Geringe Stromaufnahme,Schutzart IP 65,100% Einschaltdauer,: Summer 109, 80 dB(A) 1 m , Spannung: 24 VDC , Ausführung: Dauerton
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Summer 109, 80 dB(A) 1 m
Spannung:
24 VDC
Ausführung:
Dauerton
... > Akustische Signalgeber > Signalgeber für Schalttafel- / > Einbausummer/-Sirenen, 107/109/110
Weitere Suchbegriffe: Sirene mit Dauerton, Summer, 107/109/110, Einbausummer/-Sirenen, Signalgeber, akustisch, Sirenen, Werma, 109 000 75
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 40,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG