|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115-560613 Herst.-Nr.: 480 352 55 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Bezeichnung: Warnlichtsummer, Abmessungen ø x H: 70 x 152 mm, Anschluss: Schraubklemme, Ausführung: Warnlichtsummer, Betriebsspannung: 24 VDC, Betriebsspannung max.: 24 VDC, Blitzenergie: 2 W/s, Blitzfrequenz: ca.1 Hz, Durchmesser: 70 mm, Farbe: gelb, Fre |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Schallgeber, Summer, alarm summer 24v, werma signaltechnik summer, Signalgeber, optisch-akustisch, Optisch-akustische Signalgeber, Signalleuchten, Signalsummer, Signalhupen |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 115 | |  | |  |  | € 5,25* | ab € 65,96* | € 73,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 67,43* | € 75,24* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 70,45* | € 78,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 88,94* | € 99,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115 |  | Versand: Lager 115 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,25* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|