Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

20510055(24VDC), Blitzleuchte rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikel-Nr.:  115-560535
Hersteller:  WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:  20510055(24VDC)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
WERMA-Signaltechnik GmbH + Co, Blitzleuchte rot, 20510055(24VDC): Blitzleuchten , Spannung: 24 VDC , Stromaufnahme: 100 mA , Farbe: rot
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Blitzleuchten
Spannung:
24 VDC
Stromaufnahme:
100 mA
Farbe:
rot
... > Optische Signalgeber > Warn- / Blitzleuchten > Dauer-, LED- und Blitzleuchten, Niedrige Kalotte
Weitere Suchbegriffe: Niedrige Kalotte Baureihe, Dauer-, LED- und Blitzleuchten, Signalgeber, optisch, Blitzleuchten, Dauerleuchten, LED-Leuchten, Werma, 205 100 55
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 61,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG