Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HAA40A(12V), Blitzlicht gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-560105
Hersteller:  Velleman
Herst.-Nr.:  HAA40A(12V)
EAN:  k.A.
Velleman Components NV, Blitzlicht besonders geeignet für Alarm,Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
... > Optische Signalgeber > Warn- / Blitzleuchten > Blitzlichter 12 VDC, HAA40...
Weitere Suchbegriffe: HAA40..., Blitzlichter 12 VDC, Signalgeber, optisch, Blitzleuchten, HAA40A
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 11,70*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG