Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

3051 GRAY 100FT/REEL, Ersatzrolle PVC AWG22 grau VE=30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-514313
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3051 GRAY 100FT/REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litzen
Bezeichnung: Ersatzrolle, Farbe: grau, Kabelart: Litze, Leiter: Kupfer verzinnt, Leiteraufbau: 7 x ø 0.25 mm, Leiterisolation: PVC, Nennspannung: 300 V, Querschnitt: AWG 22, Temperatur max.: +105 °C, Temperatur min.: -40 °C, Temperaturbereich: -40...+105
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,2 KGM
Höhe:
60 MMT
Breite:
70 MMT
Tiefe:
60 MMT
Bruttogewicht:
0,2 KGM
Ursprungsland:
USA
Zolltarifnummer:
85444999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,37567* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,06*
€ 14,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG