Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Litze PVC AWG20 blau, 3053-6


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-514267
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3053-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Bezeichnung: Litze, Temperaturbereich: -40...+80 °C, Farbe: blau, Kabelart: Litze, Leiter: Kupfer verzinnt, Leiteraufbau: 10 x ø 0.25 mm, Leiterisolation: PVC, Querschnitt: AWG 20, Originalverpackung: 305 m, ø Isolation: 1.8 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,007 KGM
Nettogewicht:
0,007 KGM
Zolltarifnummer:
85444999
Höhe:
2 MMT
Breite:
2 MMT
Tiefe:
1.000 MMT
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze blau, litze 20awg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
HU-KIT-20
ab € 65,13*
Zubehör
Alpha Wire
3051 BLACK 100FT/REEL
ab € 10,79*
Zubehör
Alpha Wire
3051 BLUE 100 FT/REEL
ab € 10,79*
Zubehör
Alpha Wire
3051 BROWN 100FT/REEL
ab € 10,39*
Zubehör
Alpha Wire
3051 GREEN 100FT/REEL
ab € 10,79*
Zubehör
Alpha Wire
3051 ORANGE 100FT/REEL
ab € 10,79*
Zubehör
Alpha Wire
3051 RED 100 FT/REEL
ab € 10,79*
Zubehör
Alpha Wire
3051 VIOLET 100FT/REEL
ab € 10,79*
Zubehör
Alpha Wire
3051 WHITE 100FT/REEL
ab € 10,79*
Zubehör
Alpha Wire
3051 YELLOW 100FT/REEL
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG