Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Litze PVC AWG22 braun, 3051-7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-514251
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3051-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Bezeichnung: Litze, Temperaturbereich: -40...+80 °C, Farbe: braun, Kabelart: Litze, Leiter: Kupfer verzinnt, Leiteraufbau: 7 x ø 0.25 mm, Leiterisolation: PVC, Querschnitt: AWG 22, Originalverpackung: 305 m, ø Isolation: 1.65 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,006 KGM
Nettogewicht:
0,006 KGM
Zolltarifnummer:
85444999
Höhe:
2 MMT
Breite:
2 MMT
Tiefe:
1.000 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
HU-KIT-20
ab € 72,66*
Zubehör
Alpha Wire
3051 BLACK 100FT/REEL
ab € 12,06*
Zubehör
Alpha Wire
3051 BLUE 100 FT/REEL
ab € 12,06*
Zubehör
Alpha Wire
3051 BROWN 100FT/REEL
ab € 11,61*
Zubehör
Alpha Wire
3051 GREEN 100FT/REEL
ab € 12,06*
Zubehör
Alpha Wire
3051 ORANGE 100FT/REEL
ab € 12,06*
Zubehör
Alpha Wire
3051 RED 100 FT/REEL
ab € 12,06*
Zubehör
Alpha Wire
3051 VIOLET 100FT/REEL
ab € 12,06*
Zubehör
Alpha Wire
3051 WHITE 100FT/REEL
ab € 12,06*
Zubehör
Alpha Wire
3051 YELLOW 100FT/REEL
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG