Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Netzkabel ungeschirmt 3x1.50mm² VE=100m, NYM-J 3G1,5 MM²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-513872
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     NYM-J 3G1,5 MM²
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NYM-J
Schaltleitung
nym-j 3 x 1,5 mm² 100m
nym-j 3x1,5
Bezeichnung: Netzkabel, Temperaturbereich: -10...+70 °C, Abschirmung: ungeschirmt, Aderfarben: braun, blau, gelb/grün, Kabelart: Netzkabel, Leiter: Kupferdraht blank, Leiterisolation: PVC, Mantel: PVC, Mantelfarbe: grau, Material Abschirmung: -, Querschnitt: 1.50 mm²
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
11,6 KGM
Nettogewicht:
11,6 KGM
Zolltarifnummer:
85444995
Höhe:
95 MMT
Breite:
380 MMT
Tiefe:
380 MMT
Weitere Suchbegriffe: nym-j 3x1,5 100m, Kabel, Netzkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,05*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,22*
€ 122,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,05*
€ 109,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG