Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Litze PVC 0.14mm² RT VE=100m, LIYV 0,14 MM² RED


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-513717
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     LIYV 0,14 MM² RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Bezeichnung: Litze, Temperaturbereich: -30...+70 °C, Farbe: rot, Kabelart: Litze, Leiter: Kupfer verzinnt, Leiteraufbau: 18 x ø 0.10 mm, Leiterisolation: PVC, Querschnitt: 0.14 mm², ø Isolation: 1.1 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,3 KGM
Nettogewicht:
0,3 KGM
Zolltarifnummer:
74130000
Höhe:
20 MMT
Breite:
160 MMT
Tiefe:
160 MMT
Weitere Suchbegriffe: LIYV, Schaltleitung, liyv litze, litze rot, litze 100m, 92F551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG