Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CLI200/15(0,118MM2), CU-Lacklitze 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-513421
Hersteller:  Block Transformatoren
Herst.-Nr.:  CLI200/15(0,118MM2)
EAN:  k.A.
Block Transformatoren, Direkt verzinnbar mit 350 °C,Nach DIN 46447,Querschnitt: 0,118 mm², Leiter Ø: 15 x 0,1 mm, Länge: 192 m
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0,118 mm²
Leiter Ø:
15 x 0,1 mm
Länge:
192 m
... > Litzen / Drähte > Litzen > Kupferlacklitzen, CLI 200...
Weitere Suchbegriffe: CLI 200..., Kupferlacklitzen, Kupferlacklitzen, Lacklitzen, Block, CLI 200/15
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 21,30*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG