Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

8103(3X2XAWG24/0,23MM2), Signalkabel twisted pairs


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-512940
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  8103(3X2XAWG24/0,23MM2)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
BELDEN, Zur Daten- und Signalübertragung,Doppelt abgeschirmt,, Max. Länge am Stück: 152 Meter,, : Querschnitt AWG 24 (0,23 mm²) , Adern: 3 x 2 , Aussendurchmesser: 7,19 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
Querschnitt AWG 24 (0,23 mm²)
Adern:
3 x 2
Aussendurchmesser:
7,19 mm
... > Datenübertragungskabel > Computer- und Netzwerkkabel > Datenkabel abgeschirmt, paarverseilt, 810...
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Twisted Pair Kabel, 810..., Datenkabel abgeschirmt, Kabel, Computerkabel, Belden, 8103
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Schuricht
5
€ 5,25*
€ 5,39*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,07*
€ 6,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Vergleichspreis: 5 Meter für € 26,95*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG